Metric Blue Ust184307 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren M8 X 1.25, dài 25mm, 50pk | 5ahf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184307 Hex Cap Screw, Grade 8, M8 x 1.25 Thread Size, 25mm Length, 50Pk | AE3AWD 5AHF8

METRIC BLUE UST184307 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M8 x 1.25, Chiều dài 25mm, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3AWD phần: UST184307Tham chiếu chéo: 5AHF8
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
€22.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
đường kínhM8
Kết thúcMàu xanh da trời
Lớp8
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuHex
Trưởng Width13mm
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25mm
Vật chứng120,350 psi
Độ cứng RockwellC33
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158066
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184307 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M8 x 1.25, Chiều dài 25mm, 50Pk
€22.18 /đóng gói