Metric Blue Ust184243 | Vít lục giác, cấp 8, cỡ ren M12 X 1.75, dài 110mm, 5pk | 5ahh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184243 Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren M12 x 1.75, dài 110mm, 5Pk | AE3AWZ 5AHH7

METRIC BLUE UST184243 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 110mm, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3AWZ phần: UST184243Tham chiếu chéo: 5AHH7
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
€27.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12 x 1.75
đường kínhM12
Kết thúcMàu xanh da trời
Lớp8
Chiều cao đầu8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width18mm
Chiều dài dưới đầu110mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ30mm
Vật chứng120,350 psi
Độ cứng RockwellC33
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kích thước chủ đề1.75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184243 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M12 x 1.75, Chiều dài 110mm, 5Pk
€27.96 /đóng gói