Metric Blue Ust184221 | Vít lục giác, cấp 8, cỡ ren M10 X 1.50, dài 50mm, 10pk | 5ahg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184221 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 50mm Length, 10Pk | AE3AWJ 5AHG3

METRIC BLUE UST184221 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M10 x 1.50, Chiều dài 50mm, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3AWJ phần: UST184221Tham chiếu chéo: 5AHG3
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
€12.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
đường kínhM10
Kết thúcMàu xanh da trời
Lớp8
Chiều cao đầu7mm
Loại đầuHex
Trưởng Width16mm
Chiều dài dưới đầu50mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ26mm
Vật chứng120,350 psi
Độ cứng RockwellC33
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318158066
Quốc giaCA

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184221 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M10 x 1.50, Chiều dài 50mm, 10Pk
€12.00 /đóng gói