Metric Blue Ust184047 | Ổ Cắm Nắp Vít Dẹt M6-1 X 45 - Pk10 | 5ymr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184047 Socket Cap Screw, Flat, M6 x 1 Thread Size, 45 Inch Length, 10Pk | AE7JMU 5YMR7

METRIC BLUE UST184047 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 45 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JMU phần: UST184047Tham chiếu chéo: 5YMR7
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
€5.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.12mm
Chiều cao đầu3.3mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu45mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng190,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 32 đến 39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề18mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184047 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 45 inch, 10Pk
€5.20 /đóng gói