Metric Blue Ust184015 | Vít có nắp ổ cắm, phẳng, M4 X 0.70 Kích thước ren, Chiều dài 30 inch, 25pk | 5ymp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184015 Vít có nắp ổ cắm, phẳng, M4 x 0.70 Kích thước ren, Chiều dài 30 inch, 25Pk | AE7JMB 5YMP1

METRIC BLUE UST184015 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M4 x 0.70, Chiều dài 30 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JMB phần: UST184015Tham chiếu chéo: 5YMP1
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
€6.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM4 x 0.7
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.8mm
Chiều cao đầu2.3mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng190,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 32 đến 39
Dia đề.M4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề14mm
Kích thước chủ đề0.70mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318156040
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184015 Vít nắp ổ cắm, phẳng, Kích thước ren M4 x 0.70, Chiều dài 30 inch, 25Pk
€6.12 /đóng gói