Metric Blue Ust179704 | Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M5 X 0.80, Chiều dài 8 inch, 50pk | 25gw11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST179704 Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M5 x 0.80, Chiều dài 8 inch, 50Pk | AF8EYJ 25GW11

METRIC BLUE UST179704 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M5 x 0.80, Chiều dài 8 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AF8EYJ phần: UST179704Tham chiếu chéo: 25GW11
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
€10.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu8mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng174,000
Độ cứng RockwellC38
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề8mm
Kích thước chủ đề8
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318156040

Chi tiết sản phẩm:

  • Phần tử tự khóa (Không)
  • Kích thước lỗ huyệt (Không phải lỗ)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST179704 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M5 x 0.80, Chiều dài 8 inch, 50Pk
€10.83 /đóng gói