Metric Blue Ust176243 | Vít có nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M6 X 1, Chiều dài 35 inch, 50pk | 5 giờ0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST176243 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 35 Inch Length, 50Pk | AE3AZG 5AHR0

METRIC BLUE UST176243 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 35 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3AZG phần: UST176243Tham chiếu chéo: 5AHR0
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
€35.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.10mm
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu35mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng1220Npsi
Độ cứng RockwellC38 đến C44
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề28mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST176243 Vít nắp ổ cắm, Tiêu chuẩn, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 35 inch, 50Pk
€35.29 /đóng gói