METALTECH M-MPP719 Giàn giáo một người Chiều dài 87 inch x Chiều rộng 19 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giai đoạn giàn giáo một người |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 87 " |
Tải trọng | 75 lb./ ft vuông |
Vật chất | Ván ép / Thép / Nhôm |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 7616995090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.