METALTECH Tháp giàn giáo M-MFT5710-A Thép dài 5-3/4 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tháp giàn giáo |
Kết thúc | Sơn bột màu xanh |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 16 ft. |
Độ sâu tổng thể | 93.5 " |
Chiều cao tổng thể | 14ft. |
Chiều rộng tổng thể | 69 " |
Độ sâu nền tảng | 57 " |
Chiều cao nền tảng | 10ft. |
Chiều rộng nền tảng | 84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 203.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 251.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 157.48 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Caster Dia. | Kết thúc | Chiều rộng nền tảng | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-TCISC | 12ft. | 5" | men vàng | 75 " | 500 lb | 58.5 " | 15 '3 " | 72 " | €2,353.01 | RFQ
| |
M-MRT5710-A | 10ft. | 8" | Sơn bột màu xanh | 84 " | 1000 lb | 93.5 " | 14 '6 " | 60 " | €2,178.13 | RFQ
| |
I-T3CISC | 18ft. | 5" | men vàng | 75 " | 690 lb | 122 " | 20 '5 " | 72 " | €2,897.12 | RFQ
| |
I-IMCNT | 4ft. | 4" | Men | 46 " | 1000 lb | 22.5 " | 4 '3 " | 60 " | €346.34 | ||
I-IMIS | 5ft. | 5" | Men | 48 " | 1000 lb | 31.25 " | 6 '3 " | 75 " | €489.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.