METALTECH M-MA7660LPS Phụ kiện giàn giáo Thép có chiều dài 5-9/64 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tiện ích bổ sung Scaffold |
Kết thúc | Sơn bột màu xanh |
Tải trọng | 690 lb |
Vật chất | Thép, gỗ |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 6 '9 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 156.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.29 |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
I-CISP | men vàng | 61 / 64 " | €223.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.