METALTECH Thanh giằng M-BAA10 Thép nhôm dài 10-7/32 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh buộc |
Kết thúc | anodized nhôm |
Vật chất | Nhôm / Thép |
Số mặt | 0 |
Chiều cao tổng thể | 7.5 " |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 311.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
M-BAA07 | 7 '3 " | €468.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.