METALTECH Giàn giáo I-CISCPY Kiểu Perry Thép dài 6-5 / 32 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giàn giáo kiểu Perry |
Caster Dia. | 5" |
Kết thúc | men vàng |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 12 ft. |
Độ sâu tổng thể | 29.5 " |
Chiều cao tổng thể | 6 '6 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ sâu nền tảng | 29 " |
Chiều cao nền tảng | 6ft. |
Chiều rộng nền tảng | 74 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 191.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.