METALPRO Máy luyện sắt MP4000 40 Tấn
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ sắt thủy lực |
amps | 10 |
Chiều cao | 55.25 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 30 " |
Động cơ HP | 3/4 |
Công suất dầu | 1.0 gal. |
Giai đoạn | 1 |
Tốc độ | 6 cú đánh / phút |
Họng sâu | 3-3 / 4 " |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 185.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 62.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 69.09 |
Mã HS | 8462410080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Chiều dài | Động cơ HP | Công suất dầu | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4500FS | 15 | 37 " | 1.5 | 1.5 Gal. | 8 cú đánh / phút | €9,660.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.