Mersen Ferraz Mpdb63153 | Khối phân phối, Tiêu chuẩn, 600v, 175a, 1 cực | 25cc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63153, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 cực | AF8EBP 25CC10

MERSEN FERRAZ Khối phân phối MPDB63153, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 Cực

Trong kho
Khoản mục: AF8EBP phần: MPDB63153Tham chiếu chéo: 25CC10

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€50.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Đánh giá điện áp AC1000V
Vật liệu cơ thểGFPC
Độ sâu2.81 "
Chiều cao2.81 "
Chiều dài3.08 "
Tối đa Amps175
Số lượng cực3
Dải dây chính14 đến 2/0 AWG
Kết nối phụ / Cực1
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 2/0 AWG
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC
Chiều rộng2.91 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.32
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)7.95
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (1)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải dây thứ cấp (AWG)Độ sâuChiều caoChiều rộngMụcChiều dàiTối đa AmpsSố lượng cựcGiá cả
Vỏ khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDBC6263, Nhựa, 1 cực | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Nắp khối phân phối5.7 "--€5.68
Vỏ khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDBC6667, Nhựa, 1 cực | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Nắp khối phân phối5.7 "--€9.36
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63101, Tiêu chuẩn, 600V, 85A, 1 cực | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114 đến 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Khối phân phối điện3.08 "851€13.16
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63131, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 cực | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114 đến 4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Khối phân phối điện3.08 "1751€26.04
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63132, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 cực | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214 đến 4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Khối phân phối điện3.08 "1752€46.19
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63133, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 cực | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314 đến 4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Khối phân phối điện3.08 "1753€67.17
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB63151, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 cực | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 đến 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Khối phân phối điện3.08 "1751€22.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Khối phân phối MPDB63153, Tiêu chuẩn, 600V, 175A, 1 Cực
€50.43 /đơn vị