MERSEN FERRAZ Giá đỡ cầu chì USGN, Loại nhỏ, 750V, 30A, 1 cực
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 750V |
Vật liệu cơ thể | Polyamide |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều cao | 2.17 " |
Chiều dài | 4.13 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 1 cực |
Chiều rộng | 0.68 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.