MERSEN FERRAZ U71007 Đế cầu chì, 750V, 100A, Chất bán dẫn, 2 cực, Mạ thiếc, Hộp nhôm
Khoản mục: CH6CKN
phần: U71007
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 750V |
Vật liệu cơ thể | Nhựa nhiệt dẻo |
Đánh giá hiện tại | 100A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 2.2 " |
Chiều dài | 3.9 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 100A |
Số lượng cực | 2 |
Mômen định mức | 35 Lbs.In. |
Chiều rộng | 2.45 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.54 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U70505 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | - | 0.97 " | - | RFQ
|
U70506 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 1 | 1.06 " | - | RFQ
|
U70507 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 2 | 2.03 " | - | RFQ
|
U70508 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 3 | 3" | - | RFQ
|
U71005 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | - | 1.16 " | - | RFQ
|
U71006 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 1 | 1.29 " | - | RFQ
|
U71008 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 3 | 3.82 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.