MERSEN FERRAZ TRS3/10RDC Cầu chì trễ thời gian, 300V, 0.3A, Loại RK5
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 0.3A |
đường kính | 0.81 " |
Lớp cầu chì | Lớp RK5 |
Chiều dài | 5" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.46 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1 / 10RDC | 0.1A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1 / 2RDC | 0.5A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS100RDC | 100A | 1.31 " | 7.88 " | - | RFQ
| |
TRS10RDC | 10A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1 / 4RDC | 1.25A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS1-1 / 8RDC | 1.125A | 0.81 " | 5" | - | RFQ
| |
TRS125RDC | 125A | 1.81 " | 9.63 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.