MERSEN FERRAZ TR15R-3PK Cầu chì trễ thời gian, 250V, 15A, Loại RK5, 3 Gói
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 15A |
đường kính | 0.56 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp RK5 |
Chiều dài | 2" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.75 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | đường kính | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR110R | 110A | - | - | Cầu chì | - | €65.86 | ||
TR125R | 125A | - | - | Cầu chì | - | €63.48 | ||
TR12R | 12A | - | - | Cầu chì | - | €7.97 | ||
TR15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.56 " | Cầu chì thời gian trễ | 2" | €10.49 | ||
TR150R | 150A | - | - | Cầu chì | - | €63.48 | ||
TR3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.56 " | Cầu chì thời gian trễ | 2" | €9.72 | ||
TR300R | 300A | - | - | Cầu chì | - | €117.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.