Cầu chì MERSEN FERRAZ T300029, 250A | CH6CBU A070UD31KI250

MERSEN FERRAZ Cầu chì T300029, 250A

Khoản mục: CH6CBU Kiểu: T300029Tham chiếu chéo: A070UD31KI250

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)6.2
Chiều dài tàu (cm)16.61
Chiều rộng tàu (cm)15.7

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Cầu chì MERSEN FERRAZ A1017198, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300012, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300035, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300058, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300127, 400A | CH4UFH A300127Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300403, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403Cầu chì-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A300472, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Cầu chì-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì T300029, 250A