MERSEN FERRAZ Cầu chì RLS15, Tác động nhanh, 600V, 15A, Loại H
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Đánh giá hiện tại | 15A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp H |
Chiều dài | 5.31 " |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Chiều rộng | 0.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.25 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.