MERSEN FERRAZ Cầu chì RFS4, Tác động nhanh, 600V, 4A, Loại H
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | FWGE |
Đánh giá hiện tại | 4A |
đường kính | 0.81 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp H |
Chiều dài | 5" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 13 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.