MERSEN FERRAZ PCF3-H Cầu chì gắn PC, Tác động nhanh, 600V, 3A
Khoản mục: CH6AWL
phần: PCF3-HTham chiếu chéo: PCF12-R
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 3A |
đường kính | 0.41 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều dài | 1.53 " |
Gắn kết | Kết nối PC |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.