MERSEN FERRAZ Đế cầu chì P266F, Chất bán dẫn, 1000V, 450 đến 600A, 1 cực, Cỡ trụ 3/8-16
Khoản mục: CH6ATX
phần: P266F
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 1000V |
Vật liệu cơ thể | Hiện tượng |
Đánh giá hiện tại | 600A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 8" |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 600A |
Số lượng cực | 1 |
Mômen định mức | 144 Lbs.In. |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.59 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH25F4 | 1000V | 800A | 3" | 6" | 800A | 1 | 2" | - | RFQ
| |
FH50F4 | 1000V | 800A | 3" | 8" | 800A | 1 | 2.5 " | - | RFQ
| |
FH50F5 | 1000V | 1000A | 3.5 " | 8" | 1000A | 1 | 2.5 " | - | RFQ
| |
FH70F3 | 1000V | 600A | 3" | 8" | 600A | 1 | 2.5 " | - | RFQ
| |
P243C | 1000V | 200A | 2.79 " | 4.4 " | 200A | 1 cực | 2.79 " | €105.13 | ||
P243D | 1000V | 450A | 2.79 " | 4.4 " | 450A | 1 | 2.79 " | - | RFQ
| |
P243E | 1000V | 200A | 2.79 " | 4.4 " | 200A | 1 cực | 2.79 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.