Cầu chì MERSEN FERRAZ P220997, 63A | CH6ATL

MERSEN FERRAZ Cầu chì P220997, 63A

Khoản mục: CH6ATL Kiểu: P220997

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.99
Chiều dài tàu (cm)14
Chiều rộng tàu (cm)11

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cầu chì MERSEN FERRAZ A075900, 40A | CH4TKX A075900-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A097175, 280A | CH4TLM A097175-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A099958, 90A | CH4TLP A099958-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A220961, 32A | CH4UAH A220961-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B075901, 45A | CH4WGU B075901-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B097176, 315A | CH4WHC B097176-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B099959, 110A | CH4WHE B099959-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì P220997, 63A