MERSEN FERRAZ Cầu chì OT200, Tác động nhanh, 250VAC, 200A, 1 cực
Khoản mục: AG8TKG
phần: OT200
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
amps | 200A |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 200A |
đường kính | 1.56 " |
Loại khung | OT |
Lớp cầu chì | Lớp K5 |
Chiều dài | 7.13 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Số lượng cực | 1 |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
điện áp | 250V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.96 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT1 | 1A | Giấy | 1A | 0.56 " | 2" | Phản ứng nhanh | - | RFQ
| |
OT10 | 10A | Giấy | 10A | 0.56 " | 2" | Phản ứng nhanh | €9.09 | ||
OT100 | 100A | PolyTube | 100A | 1.06 " | 5.88 " | Phản ứng nhanh | €37.51 | ||
OT12 | 12A | Giấy | 12A | 0.56 " | 2" | Phản ứng nhanh | €9.72 | ||
OT125 | 125A | PolyTube | 125A | 1.56 " | 7.13 " | Phản ứng nhanh | €44.37 | ||
OT15 | 15A | Giấy | 15A | 0.56 " | 2" | Phản ứng nhanh | €9.09 | ||
OT150 | 150A | PolyTube | 150A | 1.56 " | 7.13 " | Phản ứng nhanh | €44.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.