MERSEN FERRAZ Hộp phân phối điện MPDB67622, Trung gian, 1000V, 310A, 2 cực, Nhôm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá điện áp AC | 1000V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Chiều cao | 3.25 " |
Chiều dài | 3.08 " |
Số lượng cực | 2 cực |
Bảng thông số sản phẩm | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
Chiều rộng | 3.57 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.41 |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Tối đa Amps | Số lượng cực | Kết nối phụ / Cực | Dải dây thứ cấp (AWG) | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | GFPC | 5" | 310 | 1 | 1 | 6 AWG đến 350 MCM | 1.85 " | €65.01 | |
MPDB67002 | GFPC | 5" | 310 | 2 | 1 | 6 AWG đến 350 MCM | 3.57 " | €88.97 | |
MPDB67003 | GFPC | 5" | 310 | 3 | 1 | 6 AWG đến 350 MCM | 5.28 " | €121.14 | |
MPDB67491 | GFPC | 5" | 380 | 1 | 18 | 14 đến 10 AWG | 1.85 " | €101.30 | |
MPDB67492 | GFPC | 5" | 380 | 2 | 18 | 14 đến 10 AWG | 3.57 " | €127.12 | |
MPDB67493 | GFPC | 5" | 380 | 3 | 18 | 14 đến 10 AWG | 5.28 " | €193.20 | |
MPDB67511 | GFPC | 5" | 350 | 1 | 6 | 14 đến 2 AWG | 1.85 " | €68.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.