Mersen Ferraz Mpdb67512 | Khối phân phối, Tiêu chuẩn, 600v, 350a, 1 cực | 25cc23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67512, Tiêu chuẩn, 600V, 350A, 1 cực | AF8ECB 25CC23

MERSEN FERRAZ Khối phân phối MPDB67512, Tiêu chuẩn, 600V, 350A, 1 Cực

Trong kho
Khoản mục: AF8ECB phần: MPDB67512Tham chiếu chéo: 25CC23
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
€93.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Đánh giá điện áp AC1000V
Vật liệu cơ thểGFPC
Độ sâu3.25 "
Chiều cao3.25 "
Chiều dài5"
Tối đa Amps350
Số lượng cực2
Dải dây chính14 đến 2/0 AWG
Bảng thông số sản phẩmmersen-ferraz-mpdb67013.pdf
Kết nối phụ / Cực6
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 2 AWG
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC
Chiều rộng3.57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)13.41
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính / Cực (2)
  • Thiết kế khối phân phối điện (Mở)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều dàiTối đa AmpsSố lượng cựcKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67001, Tiêu chuẩn, 600V, 310A, 1 cực | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG đến 350 MCM1.85 "€68.15
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67002, Tiêu chuẩn, 600V, 310A, 1 cực | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG đến 350 MCM3.57 "€85.16
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67003, Tiêu chuẩn, 600V, 310A, 1 cực | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG đến 350 MCM5.28 "€121.43
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67491, Tiêu chuẩn, 600V, 380A, 1 cực | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 đến 10 AWG1.85 "€90.41
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67492, Tiêu chuẩn, 600V, 380A, 1 cực | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 đến 10 AWG3.57 "€124.48
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67493, Tiêu chuẩn, 600V, 380A, 1 cực | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 đến 10 AWG5.28 "€184.13
Khối phân phối MERSEN FERRAZ MPDB67511, Tiêu chuẩn, 600V, 350A, 1 cực | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 đến 2 AWG1.85 "€62.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Khối phân phối MPDB67512, Tiêu chuẩn, 600V, 350A, 1 Cực
€93.95 /đơn vị