MERSEN FERRAZ Hộp phân phối điện MPDB63140, Loại nhỏ, 1000V, 175A, Bộ cộng, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá điện áp AC | 1000V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Chiều cao | 2.81 " |
Chiều dài | 3.08 " |
Số lượng cực | Adder |
Chiều rộng | 0.93 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây thứ cấp (AWG) | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Mục | Chiều dài | Tối đa Amps | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | Nắp khối phân phối | 5.7 " | - | - | €6.13 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | Nắp khối phân phối | 5.7 " | - | - | €10.11 | ||
MPDB63101 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 85 | 1 | €12.18 | ||
MPDB63131 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 1 | €26.04 | ||
MPDB63132 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 2 | €44.80 | ||
MPDB63133 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 3 | €57.00 | ||
MPDB63151 | 14 đến 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 1 | €24.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.