MERSEN FERRAZ Hộp phân phối điện MPDB62204, Loại nhỏ, 1000V, 240A, 4 cực, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá điện áp AC | 1000V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Chiều cao | 2.81 " |
Chiều dài | 3.08 " |
Số lượng cực | 4 cực |
Chiều rộng | 3.84 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây thứ cấp (AWG) | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Mục | Chiều dài | Tối đa Amps | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | Nắp khối phân phối | 5.7 " | - | - | €6.13 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | Nắp khối phân phối | 5.7 " | - | - | €10.11 | ||
MPDB63101 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 85 | 1 | €12.18 | ||
MPDB63131 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 1 | €26.04 | ||
MPDB63132 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 2 | €44.80 | ||
MPDB63133 | 14 đến 4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 3 | €57.00 | ||
MPDB63151 | 14 đến 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | Khối phân phối điện | 3.08 " | 175 | 1 | €24.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.