MERSEN FERRAZ M400U03 Ngắt kết nối không cầu chì, 600V, 400A, 3 cực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối không hợp nhất |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Đánh giá hiện tại | 400A |
Chiều cao | 3.35 " |
Chiều dài | 8.66 " |
Số lượng cực | 3 |
Tính năng thử nghiệm | Có |
Chiều rộng | 8.7 " |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M100U3 | 100A | 2.22 " | 3.94 " | 3 cực | 2.76 " | - | RFQ
|
M100U3DM | 100A | 2.62 " | 3.94 " | 3 cực | 2.76 " | - | RFQ
|
M1200U30 | 1200A | 5.18 " | 14.65 " | 3 cực | 13.17 " | - | RFQ
|
M200U03 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 | 6.67 " | - | RFQ
|
M200U12 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 cực | 6.67 " | - | RFQ
|
M200U30 | 200A | 2.76 " | 6.69 " | 3 cực | 6.67 " | - | RFQ
|
M30U3 | 30A | 2.22 " | 3.94 " | 3 | 2.76 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.