MERSEN FERRAZ Cầu chì HP10J450, 1000 VDC, 450A, loại gPV
Khoản mục: CH4YVJ
phần: HP10J450
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 450A |
đường kính | 2.5 " |
Lớp cầu chì | Quang điện |
Chiều dài | 8" |
Gắn kết | Kẹp hoặc bắt vít |
Tốc độ | gPV |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP10J100 | 100A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J100EI | 100A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J125 | 125A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J125EI | 125A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J160 | 160A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J160EI | 160A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
| |
HP10J200 | 200A | 1.63 " | 5.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.