MERSEN FERRAZ Cầu chì viễn thông GMS7-1/2, 125V, 7.5A
Khoản mục: CH4YFB
phần: GMS7-1 / 2
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì viễn thông |
Đánh giá điện áp AC | 125V |
Vật liệu cơ thể | Nhựa PPS |
Đánh giá hiện tại | 7.5A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 0.11 " |
Chiều dài | 0.77 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Chiều rộng | 0.11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|
GMS1 / 2 | 0.5A | - | RFQ
|
GMS10 | 10A | - | RFQ
|
GMS1-1 / 2 | 1.5A | - | RFQ
|
GMS1-1 / 3 | 1.3A | - | RFQ
|
GMS12 | 12A | - | RFQ
|
GMS15 | 15A | - | RFQ
|
GMS2 | 2A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.