MERSEN FERRAZ Cầu chì GGC-V10, Tác động nhanh, 250V, 10A, Kích thước 6 x 32mm
Khoản mục: CH4YAB
phần: GGC-V10
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | Thủy tinh |
Đánh giá hiện tại | 10A |
đường kính | 0.25 " |
Lớp cầu chì | Bổ sung |
Chiều dài | 4.25 " |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Chiều cao tàu (cm) | 0.38 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
GGC-V1 / 10 | 250V | 0.1A | - | RFQ
| |
GGC-V1 / 100 | 250V | 0.01A | - | RFQ
| |
GGC-V1 / 16 | 250V | 0.063A | - | RFQ
| |
GGC-V1 / 2 | 250V | 0.5A | - | RFQ
| |
GGC-V1 / 4 | 250V | 0.25A | - | RFQ
| |
GGC-V1 / 8 | 250V | 0.125A | - | RFQ
| |
GGC-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.