MERSEN FERRAZ Cầu chì trễ thời gian GGA-V7/10, 250V, 0.7A, Kích thước 5 x 20mm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | Thủy tinh |
Đánh giá hiện tại | 0.7A |
đường kính | 0.2 " |
Lớp cầu chì | Bổ sung |
Chiều dài | 3.83 " |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
GGA-V1 / 10 | 250V | 0.1A | - | RFQ
|
GGA-V1 / 2 | 250V | 0.5A | - | RFQ
|
GGA-V1 / 4 | 250V | 0.25A | - | RFQ
|
GGA-V1 / 8 | 250V | 0.125A | - | RFQ
|
GGA-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | - | RFQ
|
GGA-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | - | RFQ
|
GGA-V1-6 / 10 | 250V | 1.6A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.