MERSEN FERRAZ GFN8/10 Time Delay Cầu chì Midget, 250VAC, 0.8A, 1 cực
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
amps | 0.8A |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 0.8A |
đường kính | 0.41 " |
Loại khung | NFG |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều dài | 1.5 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Số lượng cực | 1 |
Tốc độ | Thời gian trễ |
điện áp | 250V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.