Mersen Ferraz G1039744 | Cầu chì, 1250v, 125a | Raptor Supplies Việt Nam
Cầu chì MERSEN FERRAZ G1039744, 1250V, 125A | CH4XMF

MERSEN FERRAZ Cầu chì G1039744, 1250V, 125A

Khoản mục: CH4XMF phần: G1039744

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.51
Chiều dài tàu (cm)21.49
Chiều rộng tàu (cm)8.99

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cầu chì MERSEN FERRAZ A1033390, 1250V, 315A | CH4TPE A1033390-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B1033391, 1250V, 350A | CH4WHH B1033391-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ C1033392, 1250V, 400A | CH4WKN C1033392-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ H1039745, 1250V, 160A | CH4YTF H1039745-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ J1039746, 1500V, 200A | CH4ZBK J1039746-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ K1039747, 1250V, 250A | CH4ZDV K1039747-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ Z1033389, 1250V, 250A | CH6CYB Z1033389-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì G1039744, 1250V, 125A