MERSEN FERRAZ Khối phân phối nguồn FSPDB5C, 600V, 840A, 1 cực, Đồng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | Nylon |
Chiều cao | 3.15 " |
Chiều dài | 5.71 " |
Số lượng cực | 1 |
Chiều rộng | 2.84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 8 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.21 |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây thứ cấp (AWG) | amps | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tối đa Amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14 sang 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | Khối phân phối điện | 2.86 " | 175 | €34.09 | ||
FSPDB2A | 14 để 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | Khối phân phối điện | 3.45 " | 175 | €44.37 | ||
FSPDB3A | 14 để 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | Khối phân phối điện | 3.97 " | 310 | €76.50 | ||
FSPDB4A | 6 đến 400 kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | Khối phân phối điện | 5.73 " | 335 | €62.90 | ||
FSPDB5A | 4 đến 600 kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | Khối phân phối điện | 5.71 " | 840 | €207.47 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | Khối phân phối điện | 2.86 " | - | €40.94 | ||
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | Khối phân phối điện | 3.45 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.