MERSEN FERRAZ Khối phân phối nguồn FSPDB4C, 600V, 335A, 1 cực, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối phân phối điện |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | Nylon |
Chiều cao | 3.15 " |
Chiều dài | 5.73 " |
Số lượng cực | 1 |
Chiều rộng | 1.54 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây thứ cấp (AWG) | amps | Độ sâu | Chiều rộng | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tối đa Amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPDB1A | 14 sang 2 / 0 | 175 | 1.95 " | 1" | 1.95 " | Khối phân phối điện | 2.86 " | 175 | €38.19 | ||
FSPDB2A | 14 để 2 | 175 | 2.21 " | 2.21 " | 2.21 " | Khối phân phối điện | 3.45 " | 175 | €48.10 | ||
FSPDB3A | 14 để 8 | 310 | 2.53 " | 1.85 " | 2.53 " | Khối phân phối điện | 3.97 " | 310 | €97.35 | ||
FSPDB4A | 6 đến 400 kcmil | 335 | 3.15 " | 1.54 " | 3.15 " | Khối phân phối điện | 5.73 " | 335 | €85.14 | ||
FSPDB5A | 4 đến 600 kcmil | 840 | 3.15 " | 2.84 " | 3.15 " | Khối phân phối điện | 5.71 " | 840 | €199.59 | ||
FSPDB1C | - | - | - | 1.95 " | 1.95 " | Khối phân phối điện | 2.86 " | - | €41.08 | RFQ
| |
FSPDB2C | - | - | - | 2.21 " | 2.21 " | Khối phân phối điện | 3.45 " | - | €69.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.