MERSEN FERRAZ Đế cầu chì FEX-11-21-BA, 600V, 30A, Midget, 2 cực, Uốn ly khai 11-21
Mặt hàng: CH4XKH
phần: FEX-11-21-BA
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | polyethylene |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 5.8 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 2 |
Chiều rộng | 2.96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
FEX-11-11 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | €145.15 | |
FEX-11-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
FEX-11-31 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
FEX-11-41 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
FEX-11-41-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
FEX-21-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 cực | - | RFQ
|
FEX-21-21-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.