Cầu chì MERSEN FERRAZ F083656, 1000V, 63A | CH4XDW

MERSEN FERRAZ Cầu chì F083656, 1000V, 63A

Khoản mục: CH4XDW Kiểu: F083656

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)27
Chiều rộng tàu (cm)14

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cầu chì MERSEN FERRAZ A080431, 1500V, 25A | CH4TLB A080431-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A089493, 1000V, 10A | CH4TLL A089493-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ A099245, 1500V, 5A | CH4TLN A099245-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B080593, 1500V, 12A | CH4WGY B080593-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B088367, 1500V, 2A | CH4WGZ B088367-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ B089494, 1000V, 12A | CH4WHB B089494-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ C088368, 1500V, 5A | CH4WKD C088368-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì F083656, 1000V, 63A