MERSEN FERRAZ Cầu chì DCT4-H, Tác động nhanh, 750VAC/1000 VDC, 4A, Giá lắp hai lỗ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 750V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 4A |
đường kính | 0.41 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều dài | 1.56 " |
Gắn kết | Kết nối PC |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.