MERSEN FERRAZ Cầu chì CRS600 của Canada, 600V, 600A, Giá treo lưỡi
Khoản mục: CH4WXY
phần: CRS600
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì Canada |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | Giấy |
Đánh giá hiện tại | 600A |
đường kính | 3.13 " |
Lớp cầu chì | Lớp H |
Chiều dài | 13.4 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.26 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS100 | 100A | 1.38 " | 7.88 " | Bắt vít | - | RFQ
| |
CRS110 | 110A | 1.88 " | 9.63 " | Bắt vít | - | RFQ
| |
CRS125 | 125A | 1.88 " | 9.63 " | Bắt vít | - | RFQ
| |
CRS15 | 15A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | RFQ
| |
CRS150 | 150A | 1.88 " | 9.63 " | Bắt vít | - | RFQ
| |
CRS17-1 / 2 | 17.5A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | RFQ
| |
CRS175 | 175A | 1.88 " | 9.63 " | Bắt vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.