MERSEN FERRAZ AJT90EI Cầu chì trễ thời gian, 600V, 90A, Loại J
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 90A |
đường kính | 1.06 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp J |
Chiều dài | 4.63 " |
Gắn kết | Kẹp hoặc bắt vít |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.56 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | đường kính | Mục | Chiều dài | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81 " | Cầu chì | 2.25 " | Cái cặp | €17.49 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06 " | Cầu chì | 4.63 " | Kẹp hoặc bắt vít | €58.65 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | Cầu chì | - | - | €13.93 | RFQ
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | Cầu chì | - | - | €17.28 | RFQ
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62 " | Cầu chì | 5.75 " | Kẹp hoặc bắt vít | €105.13 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81 " | Cầu chì | 2.25 " | Cái cặp | €17.49 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62 " | Cầu chì | 5.75 " | Kẹp hoặc bắt vít | €105.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.