MERSEN FERRAZ Cầu chì xe nâng ACL35, 125VAC/VDC, 35A
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 125V |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 35A |
đường kính | 0.59 " |
Chiều dài | 3.07 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.32 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
ACL30 | 30A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.