MERSEN FERRAZ Cầu chì xe nâng ACK15, 125VAC/VDC, 15A
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 125V |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 15A |
đường kính | 0.59 " |
Chiều dài | 3.07 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.