MERSEN FERRAZ A720T2E-1 Cầu chì, Trung thế, 7200V, 2A, Loại PT, Ống nối
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 7200V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 2A |
đường kính | 0.81 " |
Chiều dài | 9.5 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|
A720T1 / 2E-1 | 0.5A | - | RFQ
|
A720T1E-1 | 1A | - | RFQ
|
A720T3 / 4E-1 | 0.75A | - | RFQ
|
A720T3E-1 | 3A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.