MERSEN FERRAZ A70Q600-4IL Chất bán dẫn, Tốc độ cao, 700V, 600A, Lớp aR
Khoản mục: CH4VWL
phần: A70Q600-4IL
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 700V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 600A |
đường kính | 2.5 " |
Chiều dài | 7.09 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | Tốc độ cao |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.47 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.77 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100A | 1.22 " | 4.37 " | €180.21 | |
A70Q100-4IL | 100A | 1.22 " | 4.37 " | - | RFQ
|
A70Q125-4 | 125A | 1.5 " | 5.09 " | €207.47 | |
A70Q125-4IL | 125A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q150-4 | 150A | 1.5 " | 5.09 " | €247.85 | |
A70Q150-4IL | 150A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q175-4 | 175A | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.