MERSEN FERRAZ A6Y450-3 Cầu chì giới hạn dòng điện, 600V, 450A, Loại 3, Giá gắn lưỡi dao
Khoản mục: CH4VPN
phần: A6Y450-3
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 450A |
đường kính | 2.5 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều dài | 13.38 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.93 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.