MERSEN FERRAZ Cầu chì A6T60-BPK, Tác động nhanh, 600V, 60A, Loại T, Số lượng lớn
Khoản mục: CH4VLJ
phần: A6T60-BPK
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 60A |
đường kính | 0.81 " |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp T |
Chiều dài | 1.57 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Gắn kết | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6T1 | 1A | 1A | 0.57 " | 1.5 " | Cái cặp | Phản ứng nhanh | €31.64 | ||
A6T10 | 10A | 10A | 0.57 " | 1.5 " | Cái cặp | Phản ứng nhanh | €25.80 | ||
A6T110 | 110A | - | - | - | - | - | €52.14 | ||
A6T125 | 125A | 125A | 1.07 " | 3.26 " | Bắt vít | Phản ứng nhanh | €92.40 | ||
A6T15 | 15A | 15A | 0.57 " | 1.5 " | Cái cặp | Phản ứng nhanh | €18.05 | ||
A6T150 | 150A | 150A | 1.07 " | 3.26 " | Bắt vít | Phản ứng nhanh | €49.76 | ||
A6T175 | 175A | 175A | 1.07 " | 3.26 " | Bắt vít | Phản ứng nhanh | €52.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.