MERSEN FERRAZ Cầu chì bán dẫn A60X20-1, tốc độ cao, 600V, 20A, aR Class
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | PolyTube |
Đánh giá hiện tại | 20A |
đường kính | 0.81 " |
Chiều dài | 5" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Tốc độ cao |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.46 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60X1000-128 | gmg | 1000A | 3.5 " | 4" | Bắt vít | - | RFQ
| |
A60X1000-128IL | gmg | 1000A | 3.5 " | 4" | Bắt vít | - | RFQ
| |
A60X100-4 | gmg | 100A | 1" | 4.41 " | Bắt vít | €153.85 | ||
A60X100-4K | gmg | 100A | 1" | 5" | Bắt vít | - | RFQ
| |
A60X100-4TA | gmg | 100A | 1.41 " | 4.41 " | Bắt vít | - | RFQ
| |
A60X1-1 | PolyTube | 1A | 0.81 " | 5" | Cái cặp | - | RFQ
| |
A60X1200-128 | gmg | 1200A | 3.5 " | 4" | Bắt vít | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.